Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de chiffres 0 – 9 2 mm

Réf.: 291907 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 2 mm
Caractère 0 – 9
Type de produit Jeu de chiffres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291907 2
Réf. fabricant 82000441

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291900.

Contenu:

Segments de caractères: 291910

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Remarque(s):

Possibilité de monter au moins 26 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.