• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

BHEI MB32-32-63 Tête d'alésage de précision pour le système d'alésage MB .0004″ Direct Dia. Ajustement direct du diamètre et .00008″ par une échelle de Vernier

Réf.: 4560119
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560119
EAN / GTIN 7291075279276
Réf. fabricant 4560119
Article hors catalogue L23900 409

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.26″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 2.087″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 1.378″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.48″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.26″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.087″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.378″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.48″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 10000 rpm

Produits adaptés

Accessoires