{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ tête d'alésage D | 35 mm - 41,99 mm | |
Type de queue | long | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col A | 200 mm | |
Longueur totale Ltot | 256 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Tirette 239900 | 5 | |
Clé à fourche 239901 | SW10 | |
Clé de serrage 239902 | SW3 (6 Nm) | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 239940 35-41,99 | |
Réf. fabricant | 75A.41.15050 |