Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Attachement KOMET® 50 mm

Réf.: 239027 50
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ N ABS® d 50 mm
Support PSC 63
Queue ABS
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col A 50 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239027 50
Réf. fabricant A69 06050

Description

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.