{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 12 mm | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 2,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113155 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197468970 |