• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

MTECD 12118D35 2.0ISO IC908 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Solid Carbide Endmills for Internal ISO Profile Drilling, Threading and Chamfering.

Réf.: 5667201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667201
EAN / GTIN 7291075327960
Réf. fabricant 5667201
Article hors catalogue L24210 28

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2 mm, Taille du filetage M16-M23, Taille du filetage M16-M23, Taille du filetage M16-M23, Taille du filetage M16-M23

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 11.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm
  • Taille du filetage M16-M23
  • Longueur utile (LU) 35 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout