{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 1,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,012 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Longueur de coupe Lc | 1,2 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,3 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 12 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 1,14 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,008 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,0106 mm | |
Vitesse de coupe vc dans l'acier < 65 HRC | 47 m/min | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Tolérance de queue | h5 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206144 1,2X12 | |
EAN / GTIN | 4045197360380 |