Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM extra long type B 6HX DIN 376 AlTiX

Réf.: 132738
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
459 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: B
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de process élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Toutes les réf. avec queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci). Convient dès lors pour des profondeurs d’utilisation supérieures.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d'accès difficile.

De la même série Afficher tout