Ejecución:
Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
- Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
- Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
- Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.
Todos los tamaños con mango según DIN 376 (
= ⌀ de mango estrechado). Por lo tanto, es adecuado para mayores profundidades de inserto.
Ventaja:
Especialmente apropiado para corte de roscas en zonas de difícil acceso.