{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 5,5 mm - 16 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M11 − M27 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Longueur totale | 470 mm |
Référence article | 148100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197186720 |