Exécution:
Mit Werkzeug zu montieren
Description:
Carbure-Fraise à fileter / GFS M 5 IC 2xD GFS 1140
GFS
Fraise à fileter en carbure monobloc avec possibilité de chanfreinage
Outil universel pour la coupe de filets de vis internes. Productivité accrue grâce à la combinaison du fraisage de filets et du chanfreinage en un seul cycle d'usinage sans changement d'outil.
Caractéristique(s):
Gewicht: 54,60 kg
Lichte Höhe: 1660 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2912 mm
Höhe: 2935 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Remarque(s):
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage