Exécution:
Mit Werkzeug zu montieren
Description:
Carbure-Fraise à fileter / GF M 10 IC 2,5xD GF 1134
GF
Fraise à fileter en carbure monobloc
Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.
Caractéristique(s):
Gewicht: 102,80 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.29 m
Ausladung: 2.8 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Remarque(s):
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage