{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | AlTiN | |
Type de filetage | G; G-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Longueur de coupe Lc | 35,8 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
⌀ de perçage | 16 mm | |
Profondeur de filetage | 66,5 mm |
Référence article | 139710 G1 |