• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

TYROLIT fleece rolls 120x10M S ULTRA-FINE PREMIUM for universal use

Réf.: 34598354
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34598354
EAN / GTIN 8024406526164
Réf. fabricant 34598354
Article hors catalogue L50140 2738

Description

Description:

Nos rouleaux en abrasif incorporé sont utilisés pour le nettoyage et l'usinage de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif. Un grand nombre de spécifications offre à l'opérateur divers finis de surface possibles.
L'assortiment va de gros, pour le nettoyage des cordons de soudure, jusqu'à superfin pour le polissage.

Avantage(s):

Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
Très flexible : la structure s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

Utilisation:

A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition.
A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides.

Adapté(s) pour:

Pour le ponçage et la finition de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif