Description:
Les meules compactes convolute DB sont principalement utilisées comme meules d'ébarbage pour pièces traitées au laser et embouties. La géométrie de la surface n'est pas modifiée par l'usinage et les arêtes ne sont pas chanfreinées. Cependant, la bavure est en même temps totalement éliminée.
Ce produit est principalement utilisé sur des tourets ou des polisseuses. L'usinage des surfaces peut produire une très belle finition.
Caractéristique(s):
EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium
Avantage(s):
Aucune modification de la géométrie de la surface et pas de chanfreinage au niveau des arêtes
Longévité exceptionnelle
Finition très soignée
Adapté(s) pour:
Pour l'ébarbage de pièces à usiner traitées au laser et embouties
Respecter la vitesse de rotation maximale