Exécution:
Couleur du produit : blanc
Ruban de ligne de couleur haute température
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 6 mm
Peut être utilisé dans des cycles de séchage répétitifs jusqu'à 160°C sur une heure
Description:
3M™ Ruban Mousse Double Face 4437 est un ruban mousse polyéthylène double face blanc
Caractéristique(s):
Faible épaisseur
Résistance aux solvants et à l'eau
Empêche le saignement de la bande adhésive
Utilisable dans des cycles de séchage répétitifs jusqu'à 160°C pendant une heure
Bonne application avec les systèmes de peinture à base d'eau et de solvants.
Très bonne force d'adhérence permanente
Très grande résistance à la déchirure et à l'étirement
Très bonne adaptabilité
Remarque(s):
Peintures multicolores avec des bords de couleur difficiles, par exemple pour les applications sur les pare-chocs, les seuils de porte et bien plus encore.