Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tuyau spiralé 3/8 '' en nylon avec raccord 2,5 m

Réf.: 080105 2,5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en nylon
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 9 mm
Longueur de tuyau utile 2,5 m
Raccord du raccord mâle 3/8 pouce

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080105 2,5
Réf. fabricant 132398

Description

Exécution:

Tuyau en nylon, donc retour de force extrêmement élevé et faibles pertes de pression.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide et un raccord de chaque.