Tuyau à air comprimé 3M™ 10 m antistatique, résistant à la chaleur, filetage mâle 3/8 ″des deux côtés

Réf.: 7000044242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000044242
EAN / GTIN 05010027803183
Réf. fabricant 7000044242
Article hors catalogue L01140 92

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Size: 10m
Filetage 3/8″ BSP mâle aux deux extrémités

Description:

Plusieurs tuyaux d'alimentation d'air comprimé permettent de connecter le régulateur d'air 3M™ au dispositif d'air comprimé afin de répondre à des exigences variées. Les tuyaux sont disponibles en différentes longueurs et garantissent des raccordements de haute qualité à tous les composants. Les tuyaux ont un raccord BSP filetage mâle de 3/8″ à chaque extrémité, garantissant une grande liberté de choix des systèmes de raccordement.

Caractéristique(s):

Tuyau de service standard antistatique, résistant aux hautes températures, utilisé pour l'alimentation en air comprimé, 10 m, fourni sans raccord
Tuyau de service standard avec revêtement antistatique et thermorésistant pour des connexions de haute qualité à tous les composants
Raccord BSP filetage mâle de 3/8″ à chaque extrémité

Remarque(s):

Remplacement de pièces d'usure