Clé à rochets pneumatique ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 280 mm ∙ Système de frappe puissant

Réf.: 9022SR-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Réf. fabricant 9022SR-1
Article hors catalogue L60140 3207

Description

Description:

  • Sécurité de travail élevée sans effets de retour du mécanisme de frappe
  • Protège les articulations
  • Couple de serrage élevé – env. 30 % supérieur aux appareils standards
  • Vitesse de rotation – env. 3 x supérieure aux appareils standards
  • Adapté au serrage contrôlé à la main aux couples de serrage → 270 Nm (concurrence seulement 250 Nm environ)
  • Système de frappe puissant
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 98 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 4.53 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 280 mm
  • Poids net (kg): 1.28 kg
  • Couple de serrage maximal : 102 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 91 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 400
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange