{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | KBH 25 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 200 W | |
Vitesse de rotation max. | 0 min-1 - 520 min-1 | |
⌀ perçage max. dans l'acier | 25 mm | |
Forme du porte-outils | QuickIN PLUS | |
Poids | 3,3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 075130 72710161 | |
Réf. fabricant | 72710161000 |