Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse d’établi ALZTRONIC 6 mm

Réf.: 076560 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ALZTRONIC 6
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 540 W
Vitesse de rotation max. 700 min-1 - 10 000 min-1
⌀ perçage max. dans l'acier 6 mm
Porte-outils B16
⌀ taraudage max. dans l'acier M6
Course de la broche 40 mm
Avance manuel
Ecart broche-plaque de base min. 110 mm
Ecart broche-plaque de base max. 250 mm
Porte-à-faux 200 mm
⌀ colonne 50 mm
Réglage en hauteur de la tête Volant
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile 300 mm
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile 240 mm
Dim. nom. rain. T 12 mm
Nombre de rainures en T 2
Écartement des rainures T 80 mm
Poids 64 kg
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076560 6

Description

Exécution:

Perceuse d'établi à vitesse de rotation élevée, durable et précise.
  • Moteur c.a. 230 V, 50 Hz.
  • Indication numérique de la vitesse de rotation.
  • Réglage progressif de la vitesse de rotation.
  • Rotation droite / gauche.
  • Protection de broche pivotante avec sécurité électrique.
  • Bouton-poussoir “coup de poing” (avec encliquetage) pour arrêt d'urgence.
  • Garantie de 24 mois, garantie de livraison pendant 10 ans sur les pièces de rechange.
  • Sans mandrin.
Avec tête pivotante et réglable en hauteur.

Remarque(s):

Autres perceuses d’établi sur demande.