Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Meuleuse droite Batterie 71230162

Réf.: 077262 71230162
  • Emballage: Mallette de transport

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V
Référence fabricant AGSZ 18-280 BL Select
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans balais
Plage de vitesses de rotation 9 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 8 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077262 71230162
Réf. fabricant 71230162000

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.
  • Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
  • Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
  • Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.
  • Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.
  • Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.
  • Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.
Compacte avec collet court.

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 6 mm, 1 × clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. Sans batterie ni chargeur. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834073845.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 et suivants.
Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un ⌀ de 12 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange