Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Meuleuse d’angle Classic 72210600

Réf.: 077151 72210600

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WSB 20-230
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 000 W
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 66 mm
Poids 4,8 kg
Particularité QuickIN
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077151 72210600
Réf. fabricant 72210600230

Description

Exécution:

  • Moteur FEIN High-Power-Motor avec énormepuissance du moteur pour une capacité d’enlèvement de matière élevée.
  • Verrouillage du démarrage automatique après une coupure de courant.
  • Poignée arrière orientable dans 4 positions.
  • Le système de freinage EBS électrique résistant à l'usure arrête la machine en moins de 3 secondes.
  • Système de serrage rapide FEIN QuickIN pour un changement de disque rapide, aisé et fiable sans outil.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, élément de serrage.