Flexible d'aspiration Ø 35 mm, L 4,0 m, R 58/35 mm, conducteur d'électricité

Réf.: 630177000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630177000
EAN / GTIN 4061792194861
Réf. fabricant 630177000

Description

Description:

  • Flexible d'aspiration, conducteur d'électricité
  • Pour fixation à baïonnette et articulation rotative
  • Augmentation facile et flexible de la longueur : le flexible d'aspiration peut être raccordé à un autre flexible sans pièce de réduction supplémentaire
  • Équipement standard pour ASR 36-18 BL 25 M SC

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Conducteur électrique : 1
  • Longueur du tuyau : 4 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm Ø du tuyau, intérieur : 38 mm