{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour largeur de collier en plastique | 4,8 mm - 7,6 mm | |
Poids, batterie comprise | 0,9 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie | 11,25 V | |
Capacité de la batterie | 2,95 Ah | |
Type de produit | Pince à serre-câble |
Référence article | 729965 120 | |
Réf. fabricant | CL3.CTB120 |