• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
  • Nos bureaux seront fermés ce lundi 3 octobre 2022, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en BeLux, restent joignables ce jour-là.
Réf.: 625160

Jeu de 8 tournevis avec poignée transversale en Santoprene®, pour Torx®, dans un support en tôle

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: GARANT

Informations

Données techniques

Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Référence article 625160
EAN / GTIN 4045197722270

Descriptif produit

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Santoprene® ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée, extrémité noire. Réf. TX20 - TX40 avec entraînement latéral.

Contenu:

1 clé de chaque 625150: TX8 − TX40

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier