• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Rallonge IMPACT, 3/4 pouce, Longueur totale: 175mm

Réf.: 652410 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/4 pouce
Longueur totale 175 mm
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 652410 175
EAN / GTIN 4991644430215
Réf. fabricant 16760-175
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Carré mâle suivant DIN 3121 F 20 avec trou de goupille.
Carré femelle suivant DIN 3121 G 20 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.