Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive 6 mm

Réf.: 650035 6
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 6 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3121; DIN 3129
⌀ côté réception 10 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650035 6
Réf. fabricant 12410M 6MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier