Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Poignée transversale pour embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 100mm

Réf.: 676654 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 100 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 175 mm
Magasins d'embouts intégré non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676654 100
Réf. fabricant 676654 100

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.