PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 675290 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,31 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,76 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
806 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Hexagonal 1,5 mm
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675290 1,5
EAN / GTIN 7610733211371
Réf. fabricant C6.210/1,5

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d’entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de codage couleur et de protection antirouille attrayante.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.