• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
  • Nos bureaux seront fermés ce lundi 3 octobre 2022, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en BeLux, restent joignables ce jour-là.
Réf.: 05135180001

867/4 Embouts TORX® H, TX 6 x 70 mm

Sur demande
Délai à confirmer
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
6,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Wera

Informations

Données techniques

Référence article 05135180001
EAN / GTIN 4013288093813
Réf. fabricant 05135180001
Article hors catalogue L60020 1305

Descriptif produit

Description:

Utilisation : vis à empreinte TORX®
Emmanchement : hexagonal 1/4″, convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3
Réalisation : extra-dure

Livraison:

867/4 H Embouts TORX®, TX 6 x 70 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier