• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 05342920001

867/1 Embouts TORX® BDC, TX 27 x 25 mm

    • La quantité minimale de commande est de 10 pièces.
    • Ne peut être ordonné que par étapes de 10.
Sur demande
Délai à confirmer
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
3,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Wera

Informations

Données techniques

Référence article 05342920001
EAN / GTIN 4013288038074
Réf. fabricant 05342920001
Article hors catalogue L60020 2093

Descriptif produit

Description:

Embouts pour vis à empreinte TORX®, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. De moindre dureté, la zone Bi-Torsion permet d'éviter le vrillage de la pointe de l'embout lors des fortes contraintes. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

Pour vis TORX®
Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

867/1 BDC Embouts TORX®, TX 27 x 25 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier