• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 05134952001

851/4 Embouts ADC, PH 3 x 50 mm

Sur demande
Délai à confirmer
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
4,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Wera

Informations

Données techniques

Référence article 05134952001
EAN / GTIN 4013288100931
Réf. fabricant 05134952001
Article hors catalogue L60020 4403

Descriptif produit

Description:

Embout Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Avec revêtement diamanté se traduisant par un positionnement sûr dans la vis, une diminution de la force de compression nécessaire et une réduction du risque de ripage. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

Pour vis Phillips
Extra-rigides
Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
Version profilée
Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

851/4 Embouts ADC, PH 3 x 50 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier