Jeu de clés à douilles ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multipl

Réf.: 163-545/41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-545/41
EAN / GTIN 4000896223855
Réf. fabricant 163-545/41
Article hors catalogue L60140 4874

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 344 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 2/3+ (344 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 41

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Douille mâle 8801K-5KV ∙ 8801K-6KV
Douille mâle 8802KV-T10 ∙ 8802KV-T15 ∙ 8802KV-T20 ∙ 8802KV-T25 ∙ 8802KV-T27 ∙ 8802KV-T30 ∙ 8802KV-T40 ∙ 8802KV-T45 ∙ 8802KV-T50
Douille mâle 8802KV-LG-T10 ∙ 8802KV-LG-T15 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T25 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T30 ∙ 8802KV-LG-T40 ∙ 8802KV-LG-T45 ∙ 8802KV-LG-T50
Douille mâle 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Produits adaptés

Pièces de rechange