Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à fente ∙ 185 mm x 153 mm x 5

Réf.: 854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 854
EAN / GTIN 4000896038336
Réf. fabricant 854
Article hors catalogue L60140 4140

Description

Description:

  • Douilles mâles revêtues CVD-TIN
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 1 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 30

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Douille mâle 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2
Rallonge 868
Cardan universel 869

Produits adaptés

Pièces de rechange