{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 43 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 53 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610700 19X24 |