Clé polygonale à frapper ∙ à 12 pans ∙ avec 2 surfaces de frappe ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 26 ∙ 219 mm

Réf.: 2872SZ-26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2872SZ-26
EAN / GTIN 4000896203727
Réf. fabricant 2872SZ-26

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de la vis d’étrier de frein sur les véhicules utilitaires
  • Le profil à 12 pans permet de placer la clé même sur les vissages difficiles d'accès
Pour p. ex. DAF XF95/ XF105/ XF
  • Serrage de vis contrôlé avec clé dynamométrique selon les indications du fabricant
  • Surface de clé avec formule gravée au laser pour le calcul de la longueur effective correcte
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 26 mm
  • Dimensions / longueur : 219 mm