• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 41171212

Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH SW.12 mm L.173 mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
20,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Stahlwille®

Informations

Données techniques

Type de produit Schraubenschlüssel
Référence article 41171212
EAN / GTIN 4018754239177
Réf. fabricant 41171212
Article hors catalogue L60010 5201

Descriptif produit

Description:

· Commutable · avec double hexagone · 72 dents · pour travailler dans des espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 5 ° · côté anneau coudé à 15 ° · acier allié au chrome, chromé

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier