{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur totale | 183 mm | |
Perçage pour ⌀ béquille | 10 mm | |
6 pans mâle (S) | 21 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Procédé de fabrication | forgées | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 620500 21X24 | |
Réf. fabricant | 620500 21X24 |