• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jeu de douilles TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-192/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-192/24
EAN / GTIN 4000896162314
Réf. fabricant 163-192/24
Article hors catalogue L60140 1877

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 1.08 kg
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 24

Livraison:

Douille ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Jeu de clés mâles coudées 2115-T/7R
Clé mâle coudée 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange