• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jeu de douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 519 mm x 50 mm

Réf.: 163-131/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-131/8
EAN / GTIN 4000896153626
Réf. fabricant 163-131/8
Article hors catalogue L60140 2752

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 50 mm
  • Poids net (kg): 1.24 kg
  • Taille système de rangement: 519 x 50 mm
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Pièce d’augmentation 858-1
Pièce d’augmentation 8858-1 ∙ 8858-2
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Pièce d’augmentation 958-1 ∙ 958-2
Pièce de réduction 1058-2

Produits adaptés

Pièces de rechange