Kit de crochets de banc BH-MFT

Réf.: BH-MFT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Réf. fabricant BH-MFT
Article hors catalogue L80030 443

Description

Description:

  • Accessoires pour BESSEY tendeurs horizontaux WNS-SET-MFT Pour l'utilisation sur des tables multifonctions comme par ex. Festool MFT et Sortimo WorkMo avec diamètre de perçage 20 mm et épaisseur de plateau entre 19 mm min Peuvent également être utilisés comme élingues universelles pour les pièces à usiner

Caractéristique(s):

  • Boulons : Ø20 mm
  • Contenu : 4 x crochet d'établi / 4 x écrou moleté
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Broche en acier galvanisé

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour une utilisation sur des tables multifonctions

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée