Pointes, Type: 6-8

Réf.: 749820 6-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

2,5 mm
Longueur 96 mm
Type de produit Goupille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 749820 6-8
EAN / GTIN 4049002029066
Réf. fabricant R430 140 00

Description

Adapté(s) pour:

Pointeaux de centrage 749800.

Adapté(s) pour:

Pointeaux de centrage 749800: Réf. 6 − 8