• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Écarteur ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à pivot massif ∙ pour profil à pivot 5,5 x 8 ∙ 48 mm

Réf.: 4912-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4912-1
EAN / GTIN 4000896156368
Réf. fabricant 4912-1
Article hors catalogue L60140 1798

Description

Description:

Utilisation :
Pour écarter les logements de la jambe de force et de l'articulation portante (pour séparer la jambe de force du boîtier du roulement de roue)
  • Utilisation p. ex. sur VW Fox années 2005 → ∙ Polo années 2002 → ∙ New Beetle ∙ Golf années 1998 → 2004 ∙ Tiguan années 2008 → ∙ Eos années 2006  → ∙ Passat années 2006 →, ∙ Touran années 2003 → ∙ Caddy années 2004  →, T5 années 2004  →
  • AUDI A2 années 2001→ ∙ A3 années 2004 → ∙ A4 années 2001 → 2008 ∙ A5 années 2008 → ∙ A6 années 2008 → ∙ TT années 2007 →
  • SEAT ∙ ŠKODA
  • pour profil à pivot 5,5 x 8 mm
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à pivot massif
  • Taille: pour profil à pivot 5,5 x 8 mm
  • Dimensions / longueur : 48 mm
  • Longueur l1: 10 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Utilisation manuelle