Jeu d'outils pour véhicules hybrides et électriques ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur ∙ 460 mm x 190 mm x 310 mm

Réf.: 150/43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150/43
EAN / GTIN 4000896173204
Réf. fabricant 150/43
Article hors catalogue L60140 3562

Description

Description:

  • En valise à roulettes
Développement du produit en partenariat avec un des principaux constructeurs automobiles, avec agrément de l’organisme TÜV-SüdValise à roulettes :
  • Poignée télescopique à quatre positions de 950 – 1150 mm
  • Capacité de charge jusqu’à 40 kg
  • En traction ou en poussée
  • Grandes roulettes caoutchoutées
  • Large empattement donnant de la stabilité
  • Coque de valise robuste en X-ABS résistant aux chocs, compatible fret aérien
  • Double cadre en aluminium
  • Panneau à outils ultra-robuste
  • Inclus également dans le jeu :
    • 5 embouts de 10 mm et 20 mm de ⌀
    • 2 panneaux de signalisation « hybride », « connecteur hybride »
    • 500 m de ruban de signalisation (largeur de 50 mm)
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Dimensions / longueur : 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 11 kg
  • Nombre d'outils : 43

Livraison:

Pince multiprise ∙ avec isolation de protection 759N-2VDE
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Douille mâle 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Pince de force coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1802VDE-22
Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection 1804VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-44
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2

Produits adaptés

Pièces de rechange