Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 8mm

Réf.: 290035 8

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largeur tige 8 mm
Hauteur tige 8 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 3 mm - 20 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290035 8
Réf. fabricant 31000684

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.