Jeu de micromètres d'intérieur

Réf.: 428910
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
4 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

Livraison:

Micromètres d’intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.