Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 2

Réf.: 480500
Remise
De  217,00 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
270 article(s) en stock
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé. Trempées (HRC 64 − 66) avec arêtes légèrement brisées. Surfaces de mesure rodées.Avec c ertificat de conformité du fabricant,avec traçabilitéaux normes nationales:Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.
Classe de tolérance 2: cote de travail et de réglage pour la fabrication.