Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Niveaux indicateurs de pente numériques CLINOBEVEL 1 USB

Réf.: 467555
  • Norme: DIN 2276
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2276
Indice de protection IP IP 65
Plage de mesure ±45 degré
Incrément numérique 0,02 mm/m
Précision 2+1 incrément numérique degrés/minute
Interface Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Métrologie numérique
Longueur 100 mm
Largeur 75 mm
Hauteur 35 mm
Poids 520 g
Emballage Etui
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467555
Réf. fabricant 05330203

Description

Exécution:

Niveau indicateur de pente universel pour les mesures absolues et relatives. Quatre bases de mesure à exécution précise permettent de procéder à des mesures de pente dans chaque quadrant. Boîtier renforcé en aluminium anodisé dur protégé contre les projections d'eau. Avec indicateur d'angle ou d'inclinaison.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étui.