• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 011516

Boîte de tolérance Digimatic 1x entrée Digimatic, signal rouge/vert

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
188,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Mitutoyo

Informations

Données techniques

Référence article 011516
Réf. fabricant 011516
Article hors catalogue L40010 6567

Descriptif produit

Description:

Visualise une évaluation i.O/n.i.O des appareils de mesure Digimatic raccordés.

Caractéristique(s):

Dimensions (LxPxH) : 117 x 73 x 24
Remarques : Réglage des tolérances avec l'appareil de mesure
Contenu de la livraison : Adaptateur secteur
Alimentation électrique : Adaptateur secteur ou 2 piles LR6 (AA)

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier